Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON M30-06-S00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257

WILKERSON M30-06-S00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE7XFF Modell: M30-06-S00Korsreferens: 6B257
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
3 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek26 oz.
Avloppsportstorlek3 / 4 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde140 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden10.8 "
Total bredd4.8 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Storlekjumbo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421290015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålmaterialSkålstorlekRörstorlekFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Pris
WILKERSON M35-0C-S00 koalescerande filter 2 tum Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metall120 oz.2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 kr
WILKERSON M35-0B-S00 koalescerande filter 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metall120 oz.1-1 / 2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 kr
WILKERSON M30-08-S00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 grader F3 346 kr
WILKERSON M30-06-M00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metall26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 grader F3 832 kr
WILKERSON M30-08-M00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metall26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 grader F3 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON M30-06-S00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm
3 294 kr /enhet