3M 615+ 48 Brandbarriärkanal 25 fotlängd 48 tum bredd | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 Brandbarriärkanalomslag 25 fot Längd 48 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AE3WLW Modell: 615+ 48Korsreferens: 5GKA6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandspärrkanalomslag
FärgSilver
BrandbedömningUpp till 2 timmar
Höjd1.5 "
Längd25ft.
MaterialVitrös spunnen fiber
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.98
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod6806100090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

3M 615+ 48 brandbarriärkanallindning används för att tillfälligt plugga och täta ledningar och rör för att förhindra spridning av lågor.

Funktioner:

  • 3M 615+ 48 brandbarriärkanallindning skyddar både luftkanaler och fettkanaler.
  • Den klarar de nödvändiga brandtesterna för att säkerställa brandmotstånd upp till 2 timmar.
  • Eftersom filten fäster på folieduken motstår den att den sjunker ihop och lindas in.
  • Denna icke-asbestfolie möjliggör enkel installation tack vare sin låga vikt, höga flexibilitet och tunna profil, vilket gör den lämplig för kanalkapslingssystem.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • INTERTEK
  • IBC
  • IMC
  • UMC
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tjock är 3M 615+ 48 brandskyddskanalomslutning?

S. Den är 1-1/2 tum tjock.

F. Skyddar 3M 615+ 48 brandbarriärkanallindning ventilationskanalsystem?

A. Det skyddar ventilationskanalsystem inklusive hisshissar, rökledningskanaler och trapptryck.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för detta kanalskydd?

S. Den kan användas vid temperaturer upp till 2192 grader F (1200 grader C).

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 615+ 48 Brandbarriärkanalomslag 25 fot Längd 48 tum Bredd
14 055 kr /enhet