80/20 1010-BLACK-145 Extrudering, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63

80/20 1010-BLACK-145 extrudering, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart

Artikel: AF8ZTQ Modell: 1010-SVART-145Korsreferens: 29NZ63
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 546 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.5.2 mm
FärgSvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd25.4mm
Längd145 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment0.0442 in4
Spårbredd6.47mm
Ytarea0.435 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.5088 lb
Bredd25.4mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7610900050

Produktinformation:

80/20 1010-BLACK-145 svartanodiserad aluminiumprofil används inom bygg-, fordons- och flygindustrin för att skapa lätta strukturer, ramar och stöd.

Funktioner:

  • Denna 80/20 extrudering har en svartanodiserad yta för att motstå korrosion.
  • Den har en aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och enkel portabilitet.
  • Denna 1010 aluminiumprofil har fyra öppna T-spår som möjliggör åtkomst från alla håll.
  • Den är försedd med align-a-grooves för att hjälpa till att rikta in anslutningsprofiler.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är elasticitetsmodulen för denna svartanodiserade aluminiumprofil?

A. 10200000 lb/sq.in.

F. Vad är sträckgränsen för 80/20 1010-BLACK-145 extrudering?

A. 35000 XNUMX PSI.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmomentPris
80/20 1010-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4537SEK
RFQ
80/20 1010-97 Extrudering, 4 öppna T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4672SEK
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64 1010-SVART-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4731SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1010-BLACK-145 extrudering, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart
1 546 kr /enhet