80/20 1010-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8

80/20 1010-72 Extrudering, 4 öppen T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AC3BNA Modell: 1010-72Korsreferens: 2RCP8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

537SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.205 "
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd1"
Längd72 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment0.0442 in4
Spårbredd0.255 "
Ytarea0.437 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.528 lb
Bredd1"
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.38
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmomentPris
80/20 1010-97 Extrudering, 4 öppna T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4672SEK
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Extrudering, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63 1010-SVART-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in41 546 kr
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64 1010-SVART-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4731SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1010-72 Extrudering, 4 öppen T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar
537SEK /enhet