80/20 1010-BLACK-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64

80/20 1010-BLACK-72 extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, svart

Artikel: AF8ZTR Modell: 1010-SVART-72Korsreferens: 29NZ64
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

731SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.5.2 mm
FärgSvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd25.4mm
Längd72 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment0.0442 in4
Spårbredd6.47mm
Ytarea0.435 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.5088 lb
Bredd25.4mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.29
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7610900050

Produktinformation:

80/20 1010-BLACK-72 profilprofil i aluminium är idealisk för att forma skärmar, arbetsbänkar, ljudkapslingar, maskinskydd och panelmonterade ställningar.

Funktioner:

  • 80/20 1010-BLACK-72 svart aluminiumprofil är utrustad med 4 öppna fyrkantiga T-spår för att enkelt fästa hårdvara från alla håll.
  • Den har en anodiserad yta för estetiskt utseende och korrosionsbeständighet.
  • Denna svarta aluminiumprofil har en sträckgräns på 35000 PSI.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är betydelsen av T-spår i 80/20 svarta aluminiumskenor?

S. T-slots tillåter användare att ansluta ett brett utbud av hårdvara till profilen och justera dem efter behov.

F. Vilken maximal påkänning kan denna anodiserade aluminiumprofil motstå innan den deformeras elastiskt?

A. 10200000 lb/sq.inch.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmomentPris
80/20 1010-72 Extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4537SEK
RFQ
80/20 1010-97 Extrudering, 4 öppna T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4672SEK
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Extrudering, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63 1010-SVART-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in41 546 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1010-BLACK-72 extrudering, 4 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, svart
731SEK /enhet