80/20 1020-BLACK-72 Extrudering, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, svart | AF8ZTU 29NZ66

80/20 1020-BLACK-72 extrudering, 6 öppna T-spår, 145 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, svart

Artikel: AF8ZTU Modell: 1020-SVART-72Korsreferens: 29NZ66
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 148 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.5.2 mm
FärgSvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd50.8mm
Längd72 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX0.3078 in4
Tröghetsmoment - IY0.0833 in4
Spårbredd6.47mm
Ytarea0.787 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.9204 lb
Bredd25.4mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeElasticitetsmodulPris
80/20 1020-72 Extrudering, 6 öppen T-spår, 72 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, klar | AC3BNC 2RCR1 1020-7272 "1"2"6105-T510200000 lbs/sq. in.976SEK
RFQ
80/20 1020-97 Extrudering, 6 öppen T-spår, 97 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, klar | AC3BND 2RCR2 1020-9797 "1"2"6105-T510200000 lbs/sq. in.1 168 kr
RFQ
80/20 1020-BLACK-145 Extrudering, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, svart | AF8ZTT 29NZ65 1020-SVART-145145 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs/sq. in.2 455 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1020-BLACK-72 extrudering, 6 öppna T-spår, 145 tums längd, 2 tums höjd, aluminium, svart
1 148 kr /enhet