Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14070 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 invändigt hörnfäste, 4 hål, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZE Modell: 14070Korsreferens: 5JRT3
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
Dimension A57 mm
Dimension B57 mm
Dimension C1.98 mm
Dimension D15.62 mm
Dimension E14 mm
Dimension F6 mm
Dimension G10.8 mm
Dimension H6.2 mm
Mått J29.9 mm
Mått K28mm
Dimension L8mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDGE

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris
80/20 14088 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminiumNatural149SEK
80/20 14081 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 4 hål, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiumNatural135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14070 invändigt hörnfäste, 4 hål, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar
67SEK /enhet