Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14088 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1

80/20 14088 invändigt hörnfäste, 4 hål, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZC Modell: 14088Korsreferens: 5JRT1
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
Dimension A86mm
Dimension B86 mm
Dimension C3.82 mm
Dimension D28 mm
Dimension E21.5 mm
Dimension F9.5 mm
Dimension G22.9 mm
Dimension H9 mm
Mått J40 mm
Mått K43mm
Dimension L10mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris
80/20 14070 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiumNatural67SEK
80/20 14081 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 4 hål, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiumNatural135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14088 invändigt hörnfäste, 4 hål, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar
149SEK /enhet