Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14081 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 4 hål, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 invändigt hörnfäste, 4 hål, 4 hål, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AF9LTA Modell: 14081Korsref: 30EK47
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
Dimension A76 mm
Dimension B76 mm
Dimension C3.82 mm
Dimension D23.5 mm
Dimension E19mm
Dimension F8.5 mm
Dimension G23 mm
Dimension H9 mm
Mått J34.5 mm
Mått K38mm
Dimension L8mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål4
Bredd568822 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)7.59
Fartygets längd (cm)7.59
Fartygets bredd (cm)3.78
HS-kod8302500000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris
80/20 14088 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminiumNatural149SEK
80/20 14070 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiumNatural67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14081 invändigt hörnfäste, 4 hål, 4 hål, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar
135SEK /enhet