Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2306 Svänghjul, Bråkdel, Sidobroms, 125 lb., Stål/Mjukt Gummi, Svart | AA7XUP 16U363

80/20 2306 svängbart hjul, bråkdel, sidobroms, 125 lb., stål/mjukt gummi, svart

Finns i lager
Artikel: AA7XUP Modell: 2306Korsreferens: 16U363
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
BromsSida
FärgSvart
Dimension A5"
Dimension B5.531 "
Dimension C1.5 "
Dimension D3.875 "
Finishzink
Lastkapacitet125 kg
MaterialStål/mjukt gummi
Tråd storlek7/16 "-14
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)18.26
Fartygets längd (cm)14.12
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CLastkapacitetPris
80/20 2299 Svänghjul, Bråkdel, Toppbroms, 70 lb., Stål/Mjukt Gummi, Svart | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 Ibs133SEK
80/20 65-2344 Svänghjul, metrisk, toppbroms, 68 kg kapacitet, stål/mjukt gummi, svart | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg702SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2306 svängbart hjul, bråkdel, sidobroms, 125 lb., stål/mjukt gummi, svart
267SEK /enhet