Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2416 bottenplatta, golvmontering, 2 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUG 16U356

80/20 2416 Basplatta, Golvfäste, 2 tums bredd, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AA7XUG Modell: 2416Korsreferens: 16U356
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad bottenplatta
FärgRensa
Dimension A2.25 "
Dimension B0.75 "
Dimension C2"
Dimension D0.5 "
Dimension E1"
Dimension F0.257 "
Dimension G1.312 "
Dimension H0.5 "
Mått J1"
Mått K0.39 "
Dimension L0.312 "
Dimension M0.875 "
Dimension N0.25 "
Dimension P (in.)5"
Dimension Q2"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFärgPris
80/20 2417 bottenplatta, golvmontering, 3 tums bredd, aluminium, klar | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5Rensa340SEK
80/20 2415 bottenplatta, golvmontering, 1-1/2 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Rensa283SEK
80/20 2414 bottenplatta, golvmontering, 1 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Rensa228SEK
80/20 2413 bottenplatta, slitsad, golvmontering, 1-1/2 tums bredd, aluminium, klar | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Rensa247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2416 Basplatta, Golvfäste, 2 tums bredd, aluminium, klar
309SEK /enhet