Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2417 bottenplatta, golvmontering, 3 tums bredd, aluminium, klar | AA7XTU 16U343

80/20 2417 Basplatta, Golvfäste, 3 tums bredd, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AA7XTU Modell: 2417Korsreferens: 16U343
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad bottenplatta
FärgRensa
Dimension A2.25 "
Dimension B0.75 "
Dimension C3"
Dimension D0.75 "
Dimension E1.5 "
Dimension F0.328 "
Dimension G1.312 "
Dimension H0.75 "
Mått J1.5 "
Mått K0.531 "
Dimension L0.312 "
Dimension M1.125 "
Dimension N0.25 "
Dimension P (in.)5"
Dimension Q2"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFärgPris
80/20 2416 bottenplatta, golvmontering, 2 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Rensa301SEK
80/20 2415 bottenplatta, golvmontering, 1-1/2 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Rensa300SEK
80/20 2414 bottenplatta, golvmontering, 1 tums bredd, aluminium, klar | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Rensa221SEK
80/20 2413 bottenplatta, slitsad, golvmontering, 1-1/2 tums bredd, aluminium, klar | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Rensa262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2417 Basplatta, Golvfäste, 3 tums bredd, aluminium, klar
346SEK /enhet