Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 bottenplatta, flänsfäste, 5/16-18 gängstorlek, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXW Modell: 2420Korsreferens: 5JRN2

Få det Maj 7, Tisdag
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
477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBasplatta
FärgRensa
Dimension A1.75 "
Dimension B0.625 "
Dimension C3.75 "
Dimension D0.405 "
Dimension E2.94 "
Dimension F0.75 "
Dimension G1.5 "
Mått K1.125 "
Dimension L0.75 "
Dimension M3"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Tråd storlek5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DGradeFärgPris
80/20 25-2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Rensa427SEK
80/20 40-2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Rensa492SEK
80/20 2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2420 bottenplatta, flänsfäste, 5/16-18 gängstorlek, aluminium, klar
477SEK /enhet