Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXM Modell: 40-2420Korsreferens: 5JRL4
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBasplatta
FärgRensa
Dimension A44.4 mm
Dimension B17.8 mm
Dimension C97 mm
Dimension D11.2 mm
Dimension E74.6 mm
Dimension F20 mm
Dimension G40 mm
Mått K28.5mm
Dimension L19mm
Dimension M80 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DGradeFärgPris
80/20 25-2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Rensa427SEK
80/20 2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa401SEK
80/20 2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa477SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar
492SEK /enhet