Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXL Modell: 25-2418Korsreferens: 5JRL3
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBasplatta
FärgRensa
Dimension A44.5 mm
Dimension B9mm
Dimension C95 mm
Dimension D10.2 mm
Dimension E74.6 mm
Dimension F18.75 mm
Dimension G25 mm
Mått K35mm
Dimension L12mm
Dimension M62.5 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DGradeFärgPris
80/20 40-2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Rensa493SEK
80/20 2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa409SEK
80/20 2420 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-2418 Basplatta, Flänsfäste, 5/16-18 Gängstorlek, Aluminium, Klar
422SEK /enhet