Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2434 Panelhållare, smal, 1-1/2 tums längd, aluminium, klar | AA7XUR 16U365

80/20 2434 panelhållare, smal, 1-1/2 tum lång, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AA7XUR Modell: 2434Korsreferens: 16U365
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelhållare
FärgRensa
Dimension A2.874 "
Dimension C0.75 "
Dimension D1.656 "
Dimension E0.625 "
Dimension F0.328 "
Dimension G0.25 "
Dimension H0.25 "
Mått J1.377 "
Mått K0.59 "
Dimension L0.84 "
Dimension M1.5 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat
Tråd storlek5/16 "-18
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)2.13
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)7.31
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension CDimension DGradeMaterialPris
80/20 2433 Panelhållare, bred, enkelarm, 3 tums längd, aluminium, klar | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Aluminium158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2434 panelhållare, smal, 1-1/2 tum lång, aluminium, klar
110SEK /enhet