Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-2015-2 Ändlock, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, Svart | AE4EUZ 5JRE6

80/20 25-2015-2 Ändlock, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart

Finns i lager
Artikel: AE4EUZ Modell: 25-2015-2Korsreferens: 5JRE6
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
FärgSvart
Dimension A25 mm
Dimension B25 mm
Dimension C6.8 mm
Dimension D3 mm
FinishMatte
MaterialABS
Behandlagjuten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 25-2025-2 Ändlock, 50 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, Svart | AE4EVA 5JRE7 25-2025-225 mm50 mm6.8 mmABS75SEK
80/20 25-2028-2 Ändlock, 50 mm x 3 mm x 50 mm, ABS, Svart | AE4EVH 5JRF4 25-2028-250 mm50 mm6.8 mmABS95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-2015-2 Ändlock, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart
58SEK /enhet