Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXN Modell: 25-2131Korsreferens: 5JRL5
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBasplatta
FärgRensa
Dimension A25 mm
Dimension B12.5 mm
Dimension C50 mm
Dimension D25 mm
Dimension E12.5 mm
Dimension F25 mm
Dimension G25 mm
Mått K12mm
Dimension L50mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål5
BehandlaKvarnat
Tråd storlekM10 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradePris
80/20 40-2140 Center Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5435SEK
80/20 2131 Center Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 tum, aluminium, klar | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5354SEK
80/20 2140 Center Tap Base Plate, 3/4 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar
370SEK /enhet