Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-4165 Flat Plate, Rektangulär, 8 Hål, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 Platt platta, rektangulär, 8 hål, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EYH Modell: 25-4165Korsreferens: 5JRP3
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A100 mm
Dimension B50 mm
Dimension C25 mm
Dimension D12.5 mm
Dimension E6.3 mm
Dimension F4 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål8
Bredd2 x 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 4165 platt plåt, rektangulär, 8 hål, 3/16 x 2 x 4 tum, aluminium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Aluminium182SEK
80/20 4365 platt plåt, rektangulär, 8 hål, 1/4 x 3 x 6 tum, aluminium | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Aluminium209SEK
80/20 40-4365 Flat Plate, Rektangulär, 8 Hål, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Aluminium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAluminium188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-4165 Platt platta, rektangulär, 8 hål, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminium
152SEK /enhet