Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4365 platt plåt, rektangulär, 8 hål, 1/4 x 3 x 6 tum, aluminium | AC3BQC 2RCX2

80/20 4365 platt platta, rektangulär, 8 hål, 1/4 x 3 x 6 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BQC Modell: 4365Korsreferens: 2RCX2
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A6"
Dimension B3"
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.328 "
Dimension F0.25 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7610100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 4165 platt plåt, rektangulär, 8 hål, 3/16 x 2 x 4 tum, aluminium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Aluminium182SEK
80/20 25-4165 Flat Plate, Rektangulär, 8 Hål, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAluminium152SEK
80/20 40-4365 Flat Plate, Rektangulär, 8 Hål, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Aluminium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAluminium188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4365 platt platta, rektangulär, 8 hål, 1/4 x 3 x 6 tum, aluminium
209SEK /enhet