Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 30-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 platt platta, rak, 3 hål, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZG Modell: 30-4306Korsreferens: 5JRT5
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A90mm
Dimension B27 mm
Dimension C30mm
Dimension D15 mm
Dimension E13.5 mm
Dimension F6.3 mm
Dimension G4 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 45-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmRensa124SEK
80/20 4306-SVART platt tallrik, rak, 3 hål, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 30-4306 platt platta, rak, 3 hål, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar
114SEK /enhet