Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4306-SVART platt tallrik, rak, 3 hål, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-SVART platt tallrik, rak, 3 hål, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AF8ZVW Modell: 4306-SVARTKorsreferens: 29PA17
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgSvart
Dimension A4.5 "
Dimension B1.49 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.745 "
Dimension F0.328 "
Dimension G0.25 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål3
Bredd568566 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 45-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmRensa124SEK
80/20 30-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmRensa114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4306-SVART platt tallrik, rak, 3 hål, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium
157SEK /enhet