Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 45-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 platt platta, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYY Modell: 45-4306Korsreferens: 5JRR7
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A135 mm
Dimension B42 mm
Dimension C45 mm
Dimension D22.5 mm
Dimension E21 mm
Dimension F8.3 mm
Dimension G6 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 30-4306 Platt plåt, rak, 3 hål, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmRensa118SEK
80/20 4306-SVART platt tallrik, rak, 3 hål, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 45-4306 platt platta, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar
127SEK /enhet