Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 3381 Fästelement, 0.43 x 0.93 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNX 2RCU1

80/20 3381 fästelement, 0.43 x 0.93 tum, stål, svart

Finns i lager
Artikel: AC3BNX Modell: 3381Korsreferens: 2RCU1
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutfäste
FärgSvart
Dimension A0.431 "
Dimension B0.293 "
Dimension C0.24 "
Dimension D0.257 "
Dimension E0.937 "
Dimension F0.625
Dimension H0.75 "
Finishzink
MaterialStål
Tråd storlek1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318155090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 3380 Fästelement, 0.625 x 1.3 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Svart51SEK
80/20 25-3895 Fästelement, 10.94mm x 23.79mm, Stål, Bright | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmBright43SEK
80/20 40-3891 Fästelement, 15.87 mm x 33.02 mm, Stål, Bright | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmBright50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 3381 fästelement, 0.43 x 0.93 tum, stål, svart
47SEK /enhet