Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-3895 Fästelement, 10.94mm x 23.79mm, Stål, Bright | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Fästelement, 10.94 mm x 23.79 mm, stål, ljust

Finns i lager
Artikel: AE4EWA Modell: 25-3895Korsreferens: 5JRH0
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutfäste
FärgBright
Dimension A10.94 mm
Dimension B7.44 mm
Dimension C6.09 mm
Dimension D6.52 mm
Dimension E23.79 mm
Dimension F15.87 mm
Dimension H16 mm
MaterialStål
Tråd storlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318155090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 3381 Fästelement, 0.43 x 0.93 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Svart41SEK
80/20 3380 Fästelement, 0.625 x 1.3 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Svart44SEK
80/20 40-3891 Fästelement, 15.87 mm x 33.02 mm, Stål, Bright | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmBright43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-3895 Fästelement, 10.94 mm x 23.79 mm, stål, ljust
41SEK /enhet