Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 3380 Fästelement, 0.625 x 1.3 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNY 2RCU2

80/20 3380 fästelement, 0.625 x 1.3 tum, stål, svart

Finns i lager
Artikel: AC3BNY Modell: 3380Korsreferens: 2RCU2
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutfäste
FärgSvart
Dimension A0.625 "
Dimension B0.45 "
Dimension C0.3 "
Dimension D0.34 "
Dimension E1.3 "
Dimension F1"
Dimension H1"
Finishzink
MaterialStål
Tråd storlek5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 3381 Fästelement, 0.43 x 0.93 tum Storlek, Stål, Svart | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Svart41SEK
80/20 25-3895 Fästelement, 10.94mm x 23.79mm, Stål, Bright | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmBright41SEK
80/20 40-3891 Fästelement, 15.87 mm x 33.02 mm, Stål, Bright | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmBright43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 3380 fästelement, 0.625 x 1.3 tum, stål, svart
44SEK /enhet