Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2425 monteringsblock, M8 x 1.25 gänga, aluminium, klar | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 monteringsblock, M8 x 1.25 gänga, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AA7XTR Modell: 40-2425Korsreferens: 16U341
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonteringsblock
FärgRensa
Dimension B14.15 mm
Dimension C7.24 mm
Dimension D34.29 mm
Dimension E26.01 mm
Dimension F26.49 mm
Dimension G29.08 mm
Mått J11.6 mm
Mått K10mm
Dimension L7.87mm
Dimension M3.3 mm
Dimension N33.64mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Tråd storlekM8 x 1.25
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)2.65
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2425 monteringsblock, M8 x 1.25 gänga, aluminium, klar
166SEK /enhet