Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2530 Stödaggregat, 45 grader, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVX 5JRG7

80/20 40-2530 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EVX Modell: 40-2530Korsreferens: 5JRG7
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders stöd
Examen45
Dimension A40 mm
Dimension B80mm
Dimension C160 mm
MaterialAluminium
Profil40-4080

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CPris
80/20 40-2525 Stödaggregat, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVW 5JRG6 40-252540-404040 mm40 mm160 mm463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2530 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminium
572SEK /enhet