Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2525 Stödaggregat, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVW 5JRG6

80/20 40-2525 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EVW Modell: 40-2525Korsreferens: 5JRG6
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders stöd
Examen45
Dimension A40 mm
Dimension B40 mm
Dimension C160 mm
MaterialAluminium
Profil40-4040

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CPris
80/20 40-2530 Stödaggregat, 45 grader, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVX 5JRG7 40-253040-408040 mm80mm160 mm506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2525 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium
442SEK /enhet