Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4015 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1 x 2-7/8 x 1 tum, aluminium, klar | AE4EZY 5JRV0

80/20 4015 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1 x 2-7/8 x 1 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZY Modell: 4015Korsreferens: 5JRV0
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel6 hål inre hörnfäste
FärgRensa
Dimension A1"
Dimension B1"
Dimension C0.188 "
Dimension D0.5 "
Dimension E0.437 "
Dimension F1"
Dimension G2.875 "
Dimension H0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFinishFärgPris
80/20 4415 Invändigt hörnfäste, 6 hål, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AE4EZZ 5JRV1 44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5anodizeRensa151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4015 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1 x 2-7/8 x 1 tum, aluminium, klar
133SEK /enhet