Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4415 Invändigt hörnfäste, 6 hål, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AE4EZZ 5JRV1

80/20 4415 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EZZ Modell: 4415Korsreferens: 5JRV1
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel6 hål inre hörnfäste
FärgRensa
Dimension A1.5 "
Dimension B1.5 "
Dimension C0.25 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.656 "
Dimension F1.5 "
Dimension G4.31 "
Dimension H0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFinishFärgPris
80/20 4015 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1 x 2-7/8 x 1 tum, aluminium, klar | AE4EZY 5JRV0 40151"1"0.188 "6105-T5anodizeRensa133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4415 invändigt hörnfäste, 6 hål, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium
151SEK /enhet