Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4295-SVART Invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium, svart | AF8ZVU 29PA15

80/20 4295-SVART invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZVU Modell: 4295-SVARTKorsreferens: 29PA15
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
FärgSvart
Dimension A1.5 "
Dimension B1.5 "
Dimension C0.25 "
Dimension D0.5 "
Dimension E0.656 "
Dimension F0.5 "
Dimension G0.328 "
Dimension H1.312 "
Mått J0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2
Bredd568776 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4265-SVART Invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, svart | AF8ZVT 29PA14 4265-BLACK1"1"0.188 "Svart130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4295-SVART invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium, svart
137SEK /enhet