Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4328 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BQG Modell: 4328Korsreferens: 2RCX6
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Examen90
Dimension A6"
Dimension B6"
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.328 "
Dimension F0.25 "
Dimension G3"
Dimension H3"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7610100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4128 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminium313SEK
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminium290SEK
80/20 40-4328 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminium331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4328 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium
362SEK /enhet