Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EYE Modell: 25-4128Korsreferens: 5JRP0
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Examen90
Dimension A100 mm
Dimension B100 mm
Dimension C25 mm
Dimension D12.5 mm
Dimension E6.3 mm
Dimension F4 mm
Dimension G50mm
Dimension H50 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4128 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminium313SEK
80/20 4328 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Aluminium362SEK
80/20 40-4328 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminium331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-4128 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium
290SEK /enhet