Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-4328 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium | AE4EYQ 5JRR0

80/20 40-4328 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EYQ Modell: 40-4328Korsreferens: 5JRR0
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Examen90
Dimension A160 mm
Dimension B160 mm
Dimension C40mm
Dimension D20 mm
Dimension E8.3 mm
Dimension F6 mm
Dimension G80 mm
Dimension H80mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4128 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminium313SEK
80/20 4328 platt plåt, 90 grader, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Aluminium362SEK
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminium290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4328 Platt plåt, 90 grader, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium
331SEK /enhet