Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMA 2RCK3

80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BMA Modell: 6526Korsreferens: 2RCK3
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
1 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd4"
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A1.875 "
Dimension AA0.625 "
Dimension B0.375 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.125 "
Dimension E2.505 "
Dimension F0.25 "
Dimension G2.005 "
Dimension H0.493 "
Mått J0.748 "
Mått K0.25 "
Dimension L4"
Dimension M6"
Dimension N1.5 "
Dimension P (in.)0.75 "
Dimension Q0.375 "
Dimension R2"
Mått S1.5 "
Dimension T1.5 "
Dimension V0.344 "
Dimension W0.328 "
Dimension X3.25 "
Dimension Y1.5 "
Dimension Z0.75 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.375 In.
Grade6105-T5
Höjd1.875 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden1.875 "
Total längd6"
Total bredd4"
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 154 kr
80/20 25-6426 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa1 149 kr
80/20 40-6526 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium
1 449 kr /enhet