Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BLW Modell: 6426Korsreferens: 2RCJ8
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
1 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.937 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A1.218 "
Dimension AA0.406 "
Dimension B0.312 "
Dimension C0.906 "
Dimension D0.094 "
Dimension E1.624 "
Dimension F0.156 "
Dimension G1.312 "
Dimension H0.306 "
Mått J0.656 "
Mått K0.156 "
Dimension L2.936 "
Dimension M4"
Dimension N1"
Dimension P (in.)0.5 "
Dimension Q0.343 "
Dimension R1.468 "
Mått S1"
Dimension T1"
Dimension V0.265 "
Dimension W0.257 "
Dimension X2.25 "
Dimension Y1"
Dimension Z0.5 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.312 In.
Grade6105-T5
Höjd1.218
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.257 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.257 "
Totala höjden1.218 "
Total längd4"
Total bredd2.937 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd2.937 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 449 kr
80/20 25-6426 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa1 149 kr
80/20 40-6526 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium, klar
1 154 kr /enhet