Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6526 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAU Modell: 40-6526Korsreferens: 5JRW9
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
1 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FärgRensa
Dimension A50 mm
Dimension AA17.42 mm
Dimension B9mm
Dimension C41 mm
Dimension D2.58 mm
Dimension E65.12 mm
Dimension F6.15 mm
Dimension G52.82 mm
Dimension H12.32 mm
Mått J19 mm
Mått K6.15mm
Dimension L103.12mm
Dimension M160 mm
Dimension N40mm
Dimension P (in.)20mm
Dimension Q9.5 mm
Dimension R51.56 mm
Mått S40 mm
Dimension T40 mm
Dimension V8.71 mm
Dimension W8.33 mm
Dimension X84.12 mm
Dimension Y40 mm
Dimension Z20 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek9 mm
Grade6105-T5
Höjd50mm
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum40 mm
Monteringshål Dia.8.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden50mm
Total längd160mm
Total bredd103.12mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd8.12mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd103.12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 154 kr
80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 449 kr
80/20 25-6426 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium
1 452 kr /enhet