Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6426 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAP Modell: 25-6426Korsreferens: 5JRW5
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
1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FärgRensa
Dimension A31.2 mm
Dimension AA10.64 mm
Dimension B8 mm
Dimension C23.2 mm
Dimension D1.8 mm
Dimension E41.15 mm
Dimension F4 mm
Dimension G33.15 mm
Dimension H7.8 mm
Mått J16.47 mm
Mått K4mm
Dimension L74.09mm
Dimension M100 mm
Dimension N37.5mm
Dimension P (in.)12.5mm
Dimension Q8.48 mm
Dimension R37.05 mm
Mått S25 mm
Dimension T25 mm
Dimension V6.53 mm
Dimension W6.3 mm
Dimension X57.12 mm
Dimension Y25 mm
Dimension Z12.5 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek8 mm
Grade6105-T5
Höjd31.25
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum25 mm
Monteringshål Dia.6.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden31.25mm
Total längd100mm
Total bredd74.15mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd6.5mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd74.15 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6426 linjärt lager, 3 spår, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 268 kr
80/20 6526 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 590 kr
80/20 40-6526 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6426 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium
1 284 kr /enhet