Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 75-3585-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 14 mm, zink, ljus | AE4EWQ 5JRJ4

80/20 75-3585-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 14 mm, zink, ljus

Finns i lager
Artikel: AE4EWQ Modell: 75-3585-6Korsreferens: 5JRJ4

Få det Maj 8, Onsdag
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFHSCS & Standard T-mutter
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
80/20 3321-15 FBHSCS och Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 centrerad gänga, zink, svart | AC3BNT 2RCT6 3321-15Stål178SEK
80/20 3320-15 FBHSCS med Slide-In Economy T-Mutter, 5/16-18 x 0.687 Gänga, Zink, Svart | AC3BNU 2RCT7 3320-15Stål214SEK
80/20 3356-6 FBHSCS och Double Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 gänga, zink, svart | AC3BNV 2RCT8 3356-6Stål136SEK
80/20 3355-6 FBHSCS och Double Slide-In Economy T-Mutter, 5/16-18 x 0.687 gänga, zink, svart | AC3BNW 2RCT9 3355-6Stål214SEK
80/20 3481 FBHSCS med Roll-In T-Mutter med Flex Handtag, 1/4-20 x 0.5 gänga, Zink, Svart | AC3BPB 2RCU5 3481Stål52SEK
80/20 3323 FBHSCS och Roll-In T-Mutter med Flex Handtag, 5/16-18 x 0.687 Gänga, Zink, Svart | AC3BPC 2RCU6 3323Stål60SEK
80/20 3491-15 SHCS och Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 centrerad gänga, zink, svart | AC3BPD 2RCU7 3491-15Stål146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 75-3585-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 14 mm, zink, ljus
158SEK /enhet