Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA PS6038 Tryckbrytare 4060 Psi 3/8 tum Npt | AG4YQD 35HX52

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Tryckströmbrytare 4060 Psi 3/8 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AG4YQD Modell: PS6038Korsreferens: 35HX52
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
661SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
Mått3-13 / 64 "L x 1" B x 3-1 / 2 "H
Inlopp3 / 8 "NPT
MaterialPlast, mässing, rostfritt stål
Max. Vätsketemp.167 grader F
Max. Tryck4060 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellInloppPris
AR NORTH AMERICA PS6014 Tryckbrytare 4060 Psi 1/4 tum Npt | AG4YQC 35HX51 PS60141 / 4 "NPT669SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Tryckströmbrytare 4060 Psi 3/8 Inch Npt
661SEK /enhet