Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 24IB / 60 KA All Weather Hänglås 1/2 tum H KA Silver | AD2RAJ 3TMN6

ABUS 24IB/60 KA All Weather Hänglås 1/2 Inch H KA Silver

Finns i lager
Artikel: AD2RAJ Modell: 24IB/60 KAKorsreferens: 3TMN6
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAlla väder hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.375 "
KroppsfinishPlastbelagd
Kroppshöjd2.375 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd2.375 "
FärgSilver
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift4
Öppnar med nyckelnr.113
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1 / 2 "
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd11 / 16 "
FormaRunda
VädertåligJa
väderbeständighetExtremt hög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.Kroppsdia.KroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddväderbeständighetKroppens tjocklekförp. Antal.Pris
ABUS 25EC / 70 KA Dimple Nyckelhänglås 3/4 tum H KA Silver | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Härdat stål3 / 4 "Hög korrosionsbeständighet1.187 "1663SEK
ABUS 24IB / 50 KA All Weather Hänglås 3/8 tum H KA Silver | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rostfritt stål1 / 2 "Extremt hög korrosionsbeständighet1"1367SEK
ABUS 26/80 KA Diskus Hänglås 11/16 tum H KA Silver | AD2RAV 3TMP7 26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Härdat stål1"Hög korrosionsbeständighet1.25 "11 008 kr
ABUS 26/90 KA Diskus Hänglås 5/8 Inch H KA Silver 5 Pin | AD2RAX 3TMP9 26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Härdat stål1"Hög korrosionsbeständighet1.25 "11 375 kr
ABUS 24IB/70 KAx2 All Weather Hänglås 11/16 Inch H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rostfritt stål3 / 4 "Extremt hög korrosionsbeständighet1.187 "21 209 kr
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Hänglås 3/4 tum H - Paket med 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Härdat stål3 / 4 "Hög korrosionsbeständighet1.187 "2782SEK
ABUS 28/70 KA Economy Disk Hänglås 3/4 Tum H KA Silver | AE4DAF 5JKP5 28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Härdat stål3 / 4 "Hög korrosionsbeständighet1.187 "1335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 24IB/60 KA All Weather Hänglås 1/2 Inch H KA Silver
561SEK /enhet