Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 8037-06-06 Omvandlingsadapter mässing 3/8 tum | AD6WYA 4CCN8

ADAPT-ALL 8037-06-06 Konverteringsadapter Mässing 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WYA Modell: 8037-06-06Korsreferens: 4CCN8
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
731SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvandlingsadapter
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FBSP
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1.031 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.9 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ADAPT-ALL 8037-02-02 Omvandlingsadapter mässing 1/8 tum | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "273SEK
ADAPT-ALL 8037-04-04 Omvandlingsadapter mässing 1/4 tum | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "354SEK
ADAPT-ALL 8037-08-08 Konverteringsadapter Mässing 1/2 tum | AD6WYB 4CCN9 8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "1 044 kr
ADAPT-ALL 8037-12-12 Omvandlingsadapter mässing 3/4 tum | AD6WYC 4CCP1 8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "1 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 8037-06-06 Konverteringsadapter Mässing 3/8 tum
731SEK /enhet