Advance Tabco PRI-19-24-10 iskista används i dryckesserveringsområden för att hålla drycker uppfriskande kalla. Det används i kommersiella anläggningar som barer, restauranger och gästfrihetsställen. Denna iskista rymmer och kyler effektivt stora mängder is, vilket säkerställer snabb och bekväm åtkomst för bartenders och personal.
Funktioner:
- Denna islåda har en 10-krets kall tallrik, som säkerställer snabb och effektiv kylning av drycker för optimal serveringstemperatur.
- Den levereras med en konstruktion av rostfritt stål integrerad med skumisolering, vilket ger hållbarhet och effektiv temperaturhållning i kommersiella miljöer med hög efterfrågan.
- Denna kista har en 7-tums baksida, minimerar spill och bibehåller en ren arbetsyta, vilket förbättrar den övergripande hygienen i dryckesserveringen.
- Den är utrustad med ett 1/2 tums avlopp, vilket underlättar enkel och effektiv dränering för att hålla iskistan ren och redo att användas.
- Denna iskista har en soda-jaktanordning på toppen av backsplash för att rymma olika dryckesutdelningsinställningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör jag Advance Tabco PRI-19-24-10 iskista?
A. För att rengöra islådan, använd ett milt rengöringsmedel och varmt vatten med en trasa utan slipmedel. Undvik starka kemikalier som kan skada den rostfria ytan. Regelbunden rengöring hjälper till att upprätthålla hygienen och förlänger utrustningens livslängd.
F. Vilka faktorer bör beaktas vid installationen av Advance Tabco PRI-19-24-10 iskista?
A. Säkerställ en jämn installationsyta för att förhindra ojämn viktfördelning. Följ tillverkarens riktlinjer för korrekt ventilation och avstånd. Tänk också på närhet till strömkällor och tillgång till dräneringsanläggningar.
F. Vilket underhåll krävs för denna iskista?
A. Kontrollera och rengör regelbundet avloppet för att förhindra tilltäppning. Inspektera den kalla plattan och se till att den är fri från skräp. Regelbundna inspektioner för tecken på slitage på komponenter, såsom packningar och isolering, rekommenderas för optimal prestanda.