LUFTHANTERARE 2GFH8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XXJ

AIR HANDLER 2GFH8 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 24 x 4 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AB9XXJ Modell: 2GFH8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 284 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet65%
Kapsling för filterpaketMetall ram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1920 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde44 kvadratfot
ON11
Nominellt djup4"
Nominell filterstorlek20x24x4
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)62.74
Fartygets längd (cm)61.21
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFiltereffektivitetInitial motståndNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddArtikelMaterialPris
LUFTHANTERARE 2GFA7 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 460 kr
LUFTHANTERARE 2GFC2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 030 kr
LUFTHANTERARE 2GFC6 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 016 kr
LUFTHANTERARE 2GFD1 Ekonomi Minipleatfilter 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 197 kr
LUFTHANTERARE 2GFD5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 478 kr
LUFTHANTERARE 2GFE7 Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 104 kr
LUFTHANTERARE 2GFF2 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GFH8 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 24 x 4 Merv 11
2 284 kr /enhet