Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Entrycksreglering Lågtryck | AC2DJJ 2HYV5

JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Enkeltryckskontroll Lågt tryck

Finns i lager
Artikel: AC2DJJ Modell: P100AP-332CKorsreferens: 2HYV5
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
Stäng (PSI)400
förbindelse48 "Wire leads, Stripped Ends
Olika tryck100 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Fläktcykling för tryck på huvudet
MonteringDirekt Schrader-ventil
Öppna (PSI)300
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig flare montering
MätområdeÖppna 300, Stäng 400 PSI
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typförbindelseOlika tryckTypFunktion ArtikelMonteringMätområdePris
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Enkelt tryckreglering Högt tryck | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTSkruvplint60 till 150 PSIHögt tryckAvstängning av högtryckskompressorKontroller för enstaka tryckfjärr200 till 610 psi1 837 kr
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Entrycksreglering Lågtryck | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends22 PSILågtryckLågtrycksbrytare-förlust av laddning, Kompressor Cykel-Auto ÅterställningKontroller för enstaka tryckDirekt Schrader-ventilÖppna 10, Stäng 32 PSI621SEK
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Enkeltryckskontroll Högtryck | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends-Högt tryckAvstängning av högtryckskompressorKontroller för enstaka tryckDirekt Schrader-ventilÖppna 630 PSI753SEK
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Tryckreglering Låg 20 tum till 100 | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSILågtryckLågtrycksapplikationerEntryckskontroll-20 "till 100 PSI2 061 kr
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Tryckreglering Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 till 200 PSILågtryckHögtrycksapplikationerEntryckskontroll-100 till 400 psi2 884 kr
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C Encapsulated Pres Control, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----kontroll--931SEK
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C Encapsulated Press Control, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----kontroll--519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Enkeltryckskontroll Lågt tryck
500SEK /enhet