Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2GGY1 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YEQ

AIR HANDLER 2GGY1 kassettfilter 12 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YEQ Modell: 2GGY1

Få det Maj 6, Måndag
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
1 740 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
RamJa
Ram / sidhuvudmaterialKorrosionsbeständigt stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.65 "WC
Max. Luftflöde625 fpm
Max. Temp.250 grader F
Mediaområde27 kvadratfot
ON14
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek12x24x6
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupSista rekommenderade motståndRamNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddInitial motståndArtikelförp. Antal.Pris
AIR HANDLER 2GGW3 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 415 kr
AIR HANDLER 2GGW7 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCJa20x20x1220 "20 "0.65 "WCPatronfilter13 199 kr
AIR HANDLER 2GGX2 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCJa24x24x624 "24 "0.65 "WCPatronfilter12 188 kr
AIR HANDLER 2GGX6 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCJa20x24x620 "24 "0.65 "WCPatronfilter22 062 kr
AIR HANDLER 2GGY5 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YET 2GGY56"1.50 "WCJa20x20x620 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 744 kr
AIR HANDLER 2GGY9 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCJa24x24x1224 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 193 kr
AIR HANDLER 2GGZ4 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YEY 2GGZ412 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GGY1 kassettfilter 12 x 24 x 6 tum
1 740 kr /enhet