AIR HANDLER 4YVC6 Styv cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AE2PRB

AIR HANDLER 4YVC6 stelfilter 20 x 20 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE2PRB Modell: 4YVC6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialKorrosionsbeständigt stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.47 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde33 kvadratfot
ON14
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x20x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9005
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupSista rekommenderade motståndRamNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddInitial motståndArtikelförp. Antal.Pris
AIR HANDLER 2GGW3 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 593 kr
AIR HANDLER 2GGW7 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCJa20x20x1220 "20 "0.65 "WCPatronfilter13 400 kr
AIR HANDLER 2GGX2 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCJa24x24x624 "24 "0.65 "WCPatronfilter12 226 kr
AIR HANDLER 2GGX6 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCJa20x24x620 "24 "0.65 "WCPatronfilter22 098 kr
AIR HANDLER 2GGY1 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YEQ 2GGY16"1.50 "WCJa12x24x612 "24 "0.65 "WCPatronfilter11 740 kr
AIR HANDLER 2GGY5 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YET 2GGY56"1.50 "WCJa20x20x620 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 755 kr
AIR HANDLER 2GGY9 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCJa24x24x1224 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4YVC6 stelfilter 20 x 20 x 12 tum
2 085 kr /enhet