AIR HANDLER 5W083 Pad Hållare Ram 25 x 1 x 25 tum | AE6YVY

AIR HANDLER 5W083 Pad Hållram 25 x 1 x 25 tum

Finns i lager
Artikel: AE6YVY Modell: 5W083

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

490SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPad håller ram
RammaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1"
Nominell höjd25 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)65.02
Fartygets längd (cm)64.26
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERAR 5W069 Kuddehållram 25 x 2 x 20 tum | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "465SEK
LUFTHANTERARE 5W070 Padhållarram 20 x 2 x 20 tum | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "446SEK
LUFTHANTERARE 5W071 Padhållram 25 x 2 x 16 tum | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "364SEK
AIR HANDLER 5W072 Pad Holding Frame 20 x 2 x 16 tum | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "428SEK
AIR HANDLER 5W073 Pad Hållarram 24 x 1 x 24 tum | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "420SEK
AIR HANDLER 5W074 Pad Holding Frame 22 x 1 x 22 tum | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "421SEK
AIR HANDLER 5W075 Pad Holding Frame 25 x 1 x 20 tum | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W083 Pad Hållram 25 x 1 x 25 tum
490SEK /enhet