Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERAR 5W997 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 10 x 1 tum | AE6ZJD

AIR HANDLER 5W997 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 10 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE6ZJD Modell: 5W997
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
1 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrostatisk luftfilter
Luftflöde300 fpm
Filtereffektivitet90%
Slutlig motstånd0.5 "WC
RamtypGalvaniserat stål
Initial motstånd0.18 "WC
Max. Luftflöde1200 fpm
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek10x20x1
Nominell höjd10 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlutlig motståndInitial motståndMax. LuftflödeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2DYK7 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 12 x 2 tum | AB9MFJ 2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "1 273 kr
AIR HANDLER 5W894 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 16 x 1 tum | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "1 268 kr
LUFTHANTERAR 5W895 Elektrostatiskt luftfilter 25 x 16 x 1 tum | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "1 285 kr
LUFTHANTERARE 5W896 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 20 x 1 tum | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "1 394 kr
LUFTHANTERARE 5W897 Elektrostatiskt luftfilter 25 x 20 x 1 tum | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "1 533 kr
LUFTHANTERARE 5W898 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 16 x 2 tum | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "1 396 kr
LUFTHANTERARE 5W899 Elektrostatiskt luftfilter 25 x 16 x 2 tum | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "1 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W997 Elektrostatiskt luftfilter 20 x 10 x 1 tum
1 347 kr /enhet